曜日別特売

ゴミ箱 スリムプッシュ

ゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチックゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチックゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチックゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチックゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチックゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチックゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチックゴミ箱 スリムプッシュ - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱です。
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き。
色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに。

材質ポリプロピレン形状角形フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39396429030269約26.5ライトグレー約232×368×440
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39396438030276約26.5ライトベージュ約232×368×440
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
39396447030283約26.5ライトブラウン約232×368×440
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
39396535032065約20ライトグレー約232×368×370
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
39396544032089約20ライトブラウン約232×368×370
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
39396553032171約30ライトベージュ約232×368×585(キャスター無し550H)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
39396569032188約30ライトブラウン約232×368×585(キャスター無し550H)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396429
2023-10-06
用途: 食器棚用ゴミ箱
株式会社坂倉建築研究所サービス業

蓋つきで且つ、プッシュ式なので便利に使用できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする