サンコープラスチック
パッキンプッシュ ペール
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱です。
パッキン付きでニオイをカット。
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き。
容量(L)
約20
色
ライトベージュ
材質
本体・フタ・袋押さえ:PP パッキン:シリコンゴム
形状
角形
質量(g)
約891
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約224×306×420
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39396578
033673
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください