サンコープラスチック
卓上水切りざる なべ上手 角型
鍋物やバーベキューで大活躍のスノコ付トレー。
切った野菜をそのまま盛り付けてテーブルに置ける。
お豆腐のカタチを崩さずにお鍋に入れられる「お豆腐トレー」付き。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
455
色
イエロー
高さ(mm)
77
奥行(mm)
310
質量(g)
約677
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約455×310×77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39396657
051035
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください