皿立て水切りかご 流フード付 F-1

皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流フード付 F-1 - サンコープラスチック
(3件のレビュー)

水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
虫などが入り込みにくいフード付き。

材質ポリプロピレン幅(mm)485高さ(mm)317内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39396754052155パステルブルー340
3,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
39396779052254パステルブルー258
2,800
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
39396763052162パールホワイト340
3,400
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
39396788052261パールホワイト258
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396763
2022-04-04
用途: 洗い物の時
株式会社シンセイ

食器く置きやすいつくりになっている。水切れがいいです

対象商品 : 39396788
2020-10-26
用途: 湯呑の水切り

電気乾燥タイプも検討しましたがこれで
充分と思い購入しました。垂れた水が下の排水口から出るタイプを
知らなかったので本当に良く出来ていると思いました。
値段も安く良い買い物をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 39396763
2020-10-01
用途: 台所食器水切り

お皿の立ち具合、底面でお茶碗などが動きにくい作りになっているなどよく考えられている。成形の反りなども無く、洗った食器を凄く置きやすいです。ドレーンも大変良好で水が溜まることが一切ない。買ってよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする