皿立て水切りかご 流 CT 縦型

皿立て水切りかご 流 CT 縦型 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流 CT 縦型 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流 CT 縦型 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流 CT 縦型 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流 CT 縦型 - サンコープラスチック皿立て水切りかご 流 CT 縦型 - サンコープラスチック

水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。
水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。
箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。
好きなところにセットできるコップ立ては、ペットボトルなども干せて便利です。

材質ポリプロピレン幅(mm)450高さ(mm)182奥行(mm)326質量(g)約973寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約450×326×182内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39396903056559ブルー
2,500
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
39396919056566ホワイト
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする