サンコープラスチック
ピクニックランチボックス ファミリーパック(取り皿付き)
アウトドアレジャーによく似合うアースカラーのランチボックス。
家族でのレジャーなどに便利な取り皿付き。
食べ終わった後は入れ子にしてコンパクトに。
収納にも便利です。
容量(L)
約1.8×3
セット内容
皿
材質
本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)
約831
段数
3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約265×155×220
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39397445
116772
アースグリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
39397454
116789
アースベージュ
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください