サンコープラスチック
ピクニックランチボックス リオパック L型 2段
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
大容量ランチボックスに取り皿とフォークが付いて、これひとつでピクニックもラクラク。
容量(L)
約2.7×2
セット内容
皿、フォーク
材質
本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン、フォーク=ポリスチレン
質量(g)
約799
段数
2段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約233×220×185
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39397488
116871
アースグリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
39397497
116888
アースベージュ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
39397463
116826
ピンク
オープン
取扱い終了
39397479
116840
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください