サンコープラスチック
卓上水切り角型 K-6
鍋料理などの具材を盛り付けてそのまま卓上へ置けるトレー。
スノコつきで水切れもよく便利。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
350
色
イエロー
高さ(mm)
80
奥行(mm)
213
質量(g)
約343
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約350×213×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39398093
209634
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください