曜日別特売

ゴミ箱 スリムスイング

ゴミ箱 スリムスイング - サンコープラスチックゴミ箱 スリムスイング - サンコープラスチック

邪魔になりにくいスリムタイプのダストボックス。
中身が見えないスイング式ふたで、見た目スッキリ。
ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。

容量(L)26.5ライトベージュ材質ポリプロピレン形状角型質量(g)約1313寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約368×232×555フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39398267224279
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする