ペダルペール

ペダルペール - サンコープラスチックペダルペール - サンコープラスチックペダルペール - サンコープラスチックペダルペール - サンコープラスチックペダルペール - サンコープラスチックペダルペール - サンコープラスチックペダルペール - サンコープラスチックペダルペール - サンコープラスチック
(8件のレビュー)

両手がふさがっていてもふたの開閉ができるペダル式ダストボックス。
ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。
フタは取り外しができるのでお手入れも簡単。
フックが4個付いていて、外にも袋をかけられるのでゴミが多いときや分別したいときなどに便利。

ライトベージュ形状角型フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
材質
質量(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
材質
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3939827622537525本体・フタ/PP ペダル・ロッド/PS約1519約240×385×455
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3939828522747821.5ポリプロピレン約1289約286×385×437
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
3939829422757726.8ポリプロピレン約1429約418×278×476
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
3939830322767648ポリプロピレン約1873約500×320×557
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3939831922777521.5ポリプロピレン約1199約242×385×437
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
3939832822787426.8ポリプロピレン約1339約373×278×476
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
3939833722797348ポリプロピレン約1783約455×320×557
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 自宅で
有限会社中村隆彦ダンススタジオサービス業

以前の物のペタル部分が壊れたので、注文しましたら、思ったより早く届き、助かりました。

対象商品 : 39398337
2021-04-27
用途: ごみ廃棄

オフィスのごみ箱として丁度よいサイズで重宝しておます。

対象商品 : 39398319
2021-02-15
用途: ゴミ箱
教育・研究機関

ペダルが付いているので手が汚れていても捨てられて便利

対象商品 : 39398319
2020-06-10
用途: リビングのゴミ箱に
医療・福祉・介護関連業

以前はペダル式ではなかったので、こちらにして大変便利です。30リットルのゴミ袋を被せて使っています。

対象商品 : 39398319
2020-07-13
用途: ゴミを入れる為
株式会社バース金融・保険業

置き場所を決めているので、
サイズで選びました。
軽くてお値段が安かったので
購入してみました。
とりあえず、
よかったです。

対象商品 : 39398337
2020-01-28
用途: 生ゴミ
自動車・二輪車・自転車関連業

安っぽさはありますが値段の割に作りがしっかりしています。蓋が外れることもありませんし、購入して正解でした

対象商品 : 39398294
2019-09-21
用途: 買い替え

サイズ、横置き型でこの商品を選択しました。コストパフォーマンスもよく、難色か選べると買い足ししたい商品です。中仕切りオプションも期待します。

対象商品 : 39398337
2019-08-26
用途: ゴミ捨て
奈佐地区コミュニティーセンター

以前使用していたものは金属のレバーが引っ掛けてあるタイプで、それが外れてしまうと蓋が開かなくなりましたが、今回購入したものはその心配がなくなりましたので、ストレスなく使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする