曜日別特売

ポイントバスケット(お買い物かご)

ポイントバスケット(お買い物かご) - サンコープラスチックポイントバスケット(お買い物かご) - サンコープラスチックポイントバスケット(お買い物かご) - サンコープラスチックポイントバスケット(お買い物かご) - サンコープラスチック
(3件のレビュー)

お買い物のお供に、ショッピングカートに入れられる。
レジ袋要らずで持ち帰り、自然に優しい。
洗濯かごにも使える。

ベージュ材質ポリプロピレン質量(g)約925耐荷重(kg)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約552×370×257内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39398459302571
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39398459
2021-01-26
用途: 買い物
その他業種

スーパーなどでの買い物で店のカゴと重ねて使用してます。
レジで店のカゴだけ抜けばいいので便利です。

対象商品 : 39398459
2020-05-30
用途: 買い物
サービス業

レジ袋有料化に備えて購入しました。
早速買い物に出かけましたが、近所のスーパーの籠は、この商品よりも底面が少し絞ったタイプのようで、少しはみ出てしまいます(残念)。
ただ、商品自体は頑丈にできているので満足しています。

対象商品 : 39398459
2020-07-31
用途: 買い物
イノテック

一番はスーパーのかごよりも一回り大きいのが良い。
レジで袋に入れなくても店員さんがそのままかごへ入れてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする