サンコープラスチック
エルピス A-4 仕切り板 深型用
エルピスシリーズA4サイズ、浅型用の仕切り板。
収納したい物のサイズに合わせて、仕切り板の溝の位置を変えて幅の調節ができる。
奥行きが広くてゴチャゴチャしがちな引き出しの中をスッキリ整理。
色
ナチュラル
セット内容
長・短各2枚
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約178
寸法(幅W×長さL)(mm)
長:305×80、短:213×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39398818
400413
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください