エルピス A-5 仕切り板

エルピス A-5 仕切り板 サンコープラスチック
(1件のレビュー)

エルピスシリーズA5サイズ用の仕切り板。
収納したい物のサイズに合わせて、仕切り板の溝の位置を変えて幅の調節ができる。
こまごまとしたアクセサリーや文房具、お化粧道具などの整理に。

ナチュラル セット内容長・短各2枚 材質ポリプロピレン 質量(g)約47 寸法(幅W×長さL)(mm)長:238×32、短:150×32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39398827 400505
オープン
259
285 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39398827
2023-06-18
用途:
アクリルケースの仕切り
サービス業

ちりめん細工をやっており
ちりめんを3cm各にカットして、入れ物がなくて
アクリルケースにピッタリの高さであり
仕切って、とっても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする