アズマ工業
TK ゴシゴシブラシ プチマミー
(1件のレビュー)
先端部分が太く硬めのブラシなので、細かいところもゴシゴシ洗えます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約55
耐熱温度(℃)
約70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約76×120×41
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39399028
484026
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください