曜日別特売

AZH232 化学モップ90XL

AZH232 化学モップ90XL - アズマ工業

広いフロアのお掃除に。
良質な着塵剤を使った化学モップ。
軽く拭くだけで、ホコリをしっかりキャッチしてくれる。
広いお部屋やフロアーのお掃除に最適。
洗ってもヨリが戻りにくく丈夫な糸を使用しており、耐久性がある。

拭き幅(cm)約37材質ヘッド部=スチール、柄=樹脂被覆鋼管、モップ糸=アクリル・レーヨン・ポリエステル質量(g)約1630柄長さ(mm)1240繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39399089HW232
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする