階段にも便利なスポンジワイパーF

階段にも便利なスポンジワイパーF - アズマ工業階段にも便利なスポンジワイパーF - アズマ工業階段にも便利なスポンジワイパーF - アズマ工業階段にも便利なスポンジワイパーF - アズマ工業
(1件のレビュー)

階段・部屋の隅にフィットする三角スポンジヘッドのフローリングワイパーです。
壁や建材に当たっても傷をつけにくく、静かにお掃除ができます。

材質スポンジ=ポリウレタン、ヘッド・グリップ=ポリプロピレン、柄=スチール質量(g)約310柄長さ(mm)690-1080ヘッド幅(mm)約270RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39399396FL374
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 自宅用
サービス業

階段の清掃時、いつもコーナーが面倒でしたが、理想の製品が見つかり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする