ウインセス
耐突刺しインナー手袋 T4551
耐突刺し性に優れるポリエステルシートを積層することで掌側全面、親指を保護します。甲側にはストレッチ性のある素材を使用し、作業性を高めています。
材質(甲)
ポリエステルニット
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39392518
T4551
M
24
8
9
18.5
(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット
(甲)アイボリー(掌)ベージュ
耐突き刺し
1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
39392527
T4551
L
25
8.5
9.5
19.5
(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット
(甲)アイボリー(掌)ベージュ
耐突き刺し
1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
39392536
T4551
LL
26
9
10
20.5
(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット
(甲)アイボリー(掌)ベージュ
耐突き刺し
1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください