ウインセス
溶着手袋 洗浄済品 BX-309
ストレッチ素材を採用した、柔らかい風合いの溶着手袋です。シームレスですので発塵性にも優れ高クリーン環境に好適です。
材質
ポリエステル・PUラミネート
入数(双)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50双)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39392615
BX-309
S
25.5
7
9.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
39392624
BX-309
M
26.5
7.5
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
39392633
BX-309
L
27.5
8
10.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
39392649
BX-309
LL
28.5
8.5
11
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
39392658
BX-309N
S
25.5
7
9.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
39392667
BX-309N
M
26.5
7.5
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
39392676
BX-309N
L
27.5
8
10.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
39392685
BX-309N
LL
28.5
8.5
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください