曜日別特売

ハイリー軽半長

ハイリー軽半長 - 弘進ゴムハイリー軽半長 - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

シンプルな軽半長。様々用途にご使用頂けます。

用途一般作業用。形状ハイカット材質メリヤス裏種類作業靴仕上黒エナメル外寸(cm)29.2靴タイプ半長靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39393358-24
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
39393367-24.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
39393376-25
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
39393385-25.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
39393394-26
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
39393419-27
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
39393437-28
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
39393403-26.5
オープン
取扱い終了
39393428-27.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39393403
2021-01-16
用途: 農作業用。先のコメントを書き直しました。
農・林・水産業

注文したら早速商品が届きました。丁寧に梱包されていました。
この半長靴はゴム製で履き心地がとても良好です。
これえまでムーンスター(旧社名「月星」)のベスターL30 を愛用してきましたが、これと同じくらいの品質だと思いましたが、あとは耐久性の確認が必要です。ベスターL30 は数年間酷使しても持ちましたがこの長靴はどうなんでしょうね。気付いたところがあったら再度報告させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする