曜日別特売

セーフティブーツ

セーフティブーツ - 弘進ゴムセーフティブーツ - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)

用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適形状ハイカット材質(先芯)鋼製(S種相当)足幅3E材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏種類セーフティシューズ仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒踏抜き耐性(N(kgf))1100外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)フラット靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39394548SB-71RM23~23.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39394557SB-71RM24~24.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39394566SB-71RM25~25.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39394575SB-71RM26~26.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39394584SB-71RM27~27.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39394593SB-71RM28~28.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39394609SB-71RM29~29.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39394618SB-71RM30~30.5
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39394584
2024-02-28
用途: 圃場整備工事
有限会社永井興業建設業・工事業

買って2度目で水漏れがありました。
履き心地は良かったのですが残念です。

対象商品 : 39394593
2022-01-30
用途: 鉄道線路のメンテ
卸売・小売業

鉄道線路のメンテナンス作業で使用してます 制服として使用してます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする