ローバーウルフ

ローバーウルフ - 弘進ゴムローバーウルフ - 弘進ゴム
(5件のレビュー)

カバー付ワントーンカラーブーツ。吸汗裏布使用で不快感の軽減。吸汗フラットインソール付

用途水場から農作業。一般作業まで機能吸汗裏布使用形状ハイカット足幅2E材質吸汗裏布仕様テイクオフカウンター種類作業靴仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約820(26cm)外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)吸汗フラット靴タイプ長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39394925G-371824.5オリーブ
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
39394934G-371825オリーブ
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
39394943G-371825.5オリーブ
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
39394959G-371826オリーブ
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
39394968G-371827オリーブ
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
39394977G-371828オリーブ
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
39394864G-371824.5ネイビー
4,000
取扱い終了
39394873G-371825ネイビー
4,000
取扱い終了
39394889G-371825.5ネイビー
4,000
取扱い終了
39394898G-371826ネイビー
4,000
取扱い終了
39394907G-371827ネイビー
4,000
取扱い終了
39394916G-371828ネイビー
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 農作業
農・林・水産業

思たよりも軽量で履きやすく、湿田作業にも問題ありませんでした、

2025-03-24
用途: 農作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

実家の畑を借りて農作物を栽培(自家菜園)耕運機で畑を耕す時に使用、使用後の底に付着した畑の土等、軽く叩くと素早く取れ満足。

2024-10-26
用途: 農作業時
農・林・水産業

ゴムがやわらかく、軽いのも良い。耐久性はやや低いかな。

対象商品 : 39394916
2022-07-29
用途: 農作業
農・林・水産業

使用して僅か2カ月で靴底が剥がれました。あまりにも品質が悪いと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 39394925
2021-05-15
用途: 畑仕事
農・林・水産業

サイズ表記がピッタリで、ゴムも柔らかく動きやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする