UNIVET
保護メガネ 5X8.03.11.00
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能
UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色
クリア
形
スペクタクル形
質量(g)
30
タイプ
めがねタイプ
規格
EN166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39395458
UNIVET-5X8C
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Softpad Technology ByUnivet
参考になった