曜日別特売

保護メガネ E-OTG2C

保護メガネ  E-OTG2C - K-excellent
(5件のレビュー)

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。
めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39395494E-OTG2C
950
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395494
2023-04-28
用途: 工場内使用
製造業

モノタロウさんの商品ページにはUVカツトと記載されていますが、届いた商品の袋にはUVカットの記載がありませんでした。UVカットの商品なんでしょうか。

MonotaROからの回答

ご指摘有難うございます。メーカーに確認しましたところ、パッケージには記載しておりませんが、間違いなくUVカット(UV380)とのことです。

対象商品 : 39395494
2022-12-28
用途: 切断作業
TADO建築設計

最初は締め付けが強いかなと感じたが、直ぐに慣れて気にならなくなった。
以前はゴーグルタイプだったが、冬でも暑く汗をかいたりするのでこれにしてみた。
これは良さそう。

2022-05-23
用途: 医療関係です
かまとり武田肛門科医療・福祉・介護関連業

縦の長さのある眼鏡も入ります、頭も締め付けず長時間の使用でも満足です。多分もう一つ購入します。

対象商品 : 39395494
2019-07-31
用途: 研磨作業時

メガネの上からでも違和感なく使用出来て、好評でした。

対象商品 : 39395494
2022-08-24
用途: 木工作業の防塵用に
教育・研究機関

大きいサイズということでしたが、幅150のメガネは入りませんでした
この商品に限った事ではないですが寸法が書いてないのは困りますね

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする