曜日別特売

保護ゴーグル E-501BC

保護ゴーグル  E-501BC - K-excellent保護ゴーグル  E-501BC - K-excellent
(1件のレビュー)

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。
OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39395528E-G501BC
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 草刈り
その他業種

刈払機の作業等に使用しましたが、通気性が悪く暑いし曇るので使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする