丸紐ネックストラップ
ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利
紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に
タイプネックストラップ
材質ポリエステル
質量(g)約10
耐荷重(kg)3
ストラップ長(mm)約440~480
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。※使用中に強い衝撃を与えたり、他のものに引っかからないようにご注意ください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※水濡れや摩擦などにより、衣類などに色移りする場合がありますのでご注意ください。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
スマホストラップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-21
- 用途:
- スマホのストラップ
普通に使えます ただ、カメラやGPSなど、他のものにも使いたいので、本品に対応するストラップアダプター (ストラップパーツ )も併せて販売してほしい。
- 対象商品:
- 39409713
2020-10-26
- 用途:
- 携帯用のストラップ
アイ・シー・ティー株式会社 様
(サービス業)
客先より貸与された携帯電話を落としたので購入しました。社員からの反応は良かった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ジョイント部分のみの取り扱いはありますか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-06-17
- 質問:
- 丸紐の直径を教えてください。
- 回答:
- 丸紐の直径は、約4~5mmです。
2024-06-17
- 質問:
- ストラップ長「約440~480mm」と記載ありますが
こちらはストラップを2つに折った状態の長さですか。
- 回答:
- ストラップを2つに折った状態の長さが約440-480mmでございます。
2024-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07