曜日別特売

透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220

透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 - COVER WORK(カバーワーク)透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 - COVER WORK(カバーワーク)透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 - COVER WORK(カバーワーク)透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 - COVER WORK(カバーワーク)透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 - COVER WORK(カバーワーク)透湿軽量レインウェア カスケードソフト F-8220 - COVER WORK(カバーワーク)
(3件のレビュー)

高い透湿性能を発揮する、軽量レインスーツ

用途レインウェア内容量1セット
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39399999F-8220イエローLL
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39400008F-8220イエロー3L
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39400069F-8220ブルーLL
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
39400078F-8220ブルー3L
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
39399965F-8220イエローS
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39399974F-8220イエローM
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39399983F-8220イエローL
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400017F-8220イエロー4L
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400035F-8220ブルーS
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400044F-8220ブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400087F-8220ブルー4L
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400105F-8220ライトグレーS
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400114F-8220ライトグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400123F-8220ライトグレーL
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400139F-8220ライトグレーLL
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400148F-8220ライトグレー3L
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400157F-8220ライトグレー4L
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400166F-8220ライトグレー5L
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400175F-8220ブラックS
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400184F-8220ブラックM
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400193F-8220ブラックL
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400227F-8220ブラック4L
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
39400026F-8220イエロー5L
オープン
取扱い終了
39400053F-8220ブルーL
オープン
取扱い終了
39400096F-8220ブルー5L
オープン
取扱い終了
39400209F-8220ブラックLL
オープン
取扱い終了
39400218F-8220ブラック3L
オープン
取扱い終了
39400236F-8220ブラック5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39400008
2024-11-15
用途: 交通指導です。
その他業種

雨を通さず、裏地はメッシュですので通気性も良く、暖かいです。この冬は寒いと聞いていますので、上着は離せません。雨や雪の日にズボンを履く予定です。安心して毎朝立つことができそうです。ありがとうございました。

対象商品 : 39399983
2022-08-11
用途: 雨天時の自転車乗車時

物自体はいいのですが、透明な部分に不満が有りで、普通にした、使用しない時たたんでしまうので、透明部が変な折り目?(硬い)がつく、気負付けてたたんでいるが硬いのであきらめている、もう少し柔軟性のあるものに。

1が参考にしています
対象商品 : 39399974
2021-09-07
用途: 通勤
サービス業

重宝しているが、自転車走行時にヘルメット付けるとフードの奥行きが足りず全く役立たない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする