クリティカルハードパンツ F-8350

クリティカルハードパンツ F-8350 - COVER WORK(カバーワーク)クリティカルハードパンツ F-8350 - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

肩・肘・膝を補強する事で高い耐久性能を実現

用途レインウェア内容量1セット
注意
※この商品は下衣のみになります。上下セットはF-8300をお買い求めください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39400613F-8350グレーM
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
39400665F-8350グレー5L
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
39400604F-8350グレーS
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400629F-8350グレーL
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400638F-8350グレーLL
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400647F-8350グレー3L
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400656F-8350グレー4L
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400674F-8350グレー6L
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
39400683F-8350グレー7L
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
39400699F-8350オレンジS
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400708F-8350オレンジM
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400717F-8350オレンジL
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400726F-8350オレンジLL
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400735F-8350オレンジ3L
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400744F-8350オレンジ4L
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400753F-8350オレンジ5L
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
39400769F-8350オレンジ6L
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
39400778F-8350オレンジ7L
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
39400516F-8350ネイビーS
オープン
取扱い終了
39400525F-8350ネイビーM
オープン
取扱い終了
39400534F-8350ネイビーL
オープン
取扱い終了
39400543F-8350ネイビーLL
オープン
取扱い終了
39400559F-8350ネイビー3L
オープン
取扱い終了
39400568F-8350ネイビー4L
オープン
取扱い終了
39400577F-8350ネイビー5L
オープン
取扱い終了
39400586F-8350ネイビー6L
オープン
取扱い終了
39400595F-8350ネイビー7L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39400717
2021-06-08
用途: 冬季の防寒用(アウター)
電気・ガス・熱供給・水道業

積雪期に防寒用パンツ(アウター)として使用しています。生地が丈夫で耐久性に優れ、また蛍光オレンジで視認性も良く、軽量のポリエステル中綿の防寒パンツと組み合わせて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする