充電式クリーナーバッグ

充電式クリーナーバッグ - リングスター充電式クリーナーバッグ - リングスター充電式クリーナーバッグ - リングスター充電式クリーナーバッグ - リングスター充電式クリーナーバッグ - リングスター充電式クリーナーバッグ - リングスター
(1件のレビュー)

充電式クリーナーの収納にピッタリです。
外側ポケット収納付です。
本格派のプロ仕様です。

用途充電式クリーナーの収納。仕様ショルダーベルト付材質(本体)ポリエステル外寸(mm)520×190×180内寸(mm)500×170×160外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)190有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39401505FGC-5000520×190×180グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39401514FGC-5000520×190×180ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39401514
2023-04-01
用途: マキタのクリーナーの収納
有限会社柴田商店製造業

マキタの充電式クリーナーの収納にぴったりです。本体、ホース部分、ヘッド、バッテリーも
入ります。それだけ入れても少し余裕がありますが充電器は入りません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする