セキスイ
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
乾式間仕切り壁に対応可能です。
71.4%の占有率が可能です。
小口径の電線管でも施工が確実です。
色
黒
基材
ALGC
テープ厚さ(mm)
2
テープ長さ(mm)
2000
特性
耐火
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39401374
TBCZ013
150
¥
21,170
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
39401365
TBCZ012
100
¥
18,350
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
39401356
TBCZ011
60
¥
11,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください