村上被服
HOOH 快適ウェア用 ワッペンセット
ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる!
空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。
セット内容
ワッペン×2、取扱説明書q1
取付方式
アイロン接着
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1セット(2枚)
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39403946
2323
ブルー
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
39403955
2323
シルバーグレー
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【快適ウェア】 4つ穴加工して、より快適にしてみませんか?
参考になった