HOOH -2℃チタンコーティング フードベスト(ポリ100%) (服のみ)

HOOH -2℃チタンコーティング フードベスト(ポリ100%) (服のみ) - 村上被服
(2件のレビュー)

シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。滑り止めフード付き。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。

仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首)、アームホール高品質ニットパイピン、右胸・両脇ファスナー付きポケット、空気の流出を防ぐ裾ゴム仕様、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用種別フードベスト混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※メーカー製品以外と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39404454V8309Mシルバーグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404463V8309Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404479V8309LLシルバーグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404488V83093Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404497V83094Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404506V83096Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404515V83098Lシルバーグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404524V8309Mカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
39404533V8309Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
39404549V8309LLカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
39404558V83093Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
39404585V83098Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
39404594V8309Mスラブネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404603V8309Lスラブネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404619V8309LLスラブネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404628V83093Lスラブネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404637V83094Lスラブネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404655V83098Lスラブネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
39404567V83094Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39404576V83096Lカモフラホワイト
オープン
取扱い終了
39404646V83096Lスラブネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39404454V830915665146V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665146快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404463V830915665155V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665155快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404479V830915665171V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665171快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404488V830915665180V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665180快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404497V830915665189V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665189快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404506V830915665198V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665198快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
4,498
欠品中
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404515V830915665207V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665207快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404524V830915665058V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665058快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404533V830915665067V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665067快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404549V830915665076V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665076快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404558V830915665085V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665085快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404585V830915665119V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15665119快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404594V830915664875V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404603V830915664891V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664891快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404619V830915664900V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664900快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404628V830915664909V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664909快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404637V830915664918V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664918快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39404655V830915664936V1129V8309 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664936快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服1着
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39404463
2021-03-07
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

夏の使用にむけて購入。
生地もしっかりしていて通気性も良さそう。

対象商品 : 39404488
2020-07-12
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

今回は袖無しを注文しました。袖無しは肩を動かしやすく、フード付なので頭まで涼しくて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする