曜日別特売

HOOH クールアームカバー

HOOH クールアームカバー - 村上被服HOOH クールアームカバー - 村上被服HOOH クールアームカバー - 村上被服HOOH クールアームカバー - 村上被服HOOH クールアームカバー - 村上被服HOOH クールアームカバー - 村上被服HOOH クールアームカバー - 村上被服HOOH クールアームカバー - 村上被服
(9件のレビュー)

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。

混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39405924286ブラック4L
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39405933286ブラック6L
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
39405949286ブラック8L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
39405958286カモフラグリーンM
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
39405967286カモフラグリーンL
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
39405985286カモフラグリーン3L
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
39406003286カモフラグリーン6L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
39406019286カモフラグリーン8L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
39406028286カモフラシルバーM
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
39406055286カモフラシルバー3L
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
39406064286カモフラシルバー4L
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
39406073286カモフラシルバー6L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
39406089286カモフラシルバー8L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
39406098286カモフラブラックM
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
39406125286カモフラブラック3L
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
39406134286カモフラブラック4L
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
39406143286カモフラブラック6L
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
39406159286カモフラブラック8L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
39405906286ブラックLL
オープン
959
1,055(税込)
取扱停止中
39405915286ブラック3L
オープン
959
1,055(税込)
取扱停止中
返品不可
39405994286カモフラグリーン4L
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
39406037286カモフラシルバーL
オープン
959
1,055(税込)
取扱停止中
39406107286カモフラブラックL
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
39405888286ブラックM
オープン
取扱い終了
39405897286ブラックL
オープン
取扱い終了
39405976286カモフラグリーンLL
オープン
取扱い終了
39406046286カモフラシルバーLL
オープン
取扱い終了
39406116286カモフラブラックLL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 少し大きめ
その他業種

サイズが細かく表示されているのでサイズを選ぶのに参考になったが、もうひと回り小さくてもよかったかな

対象商品 : 39405985
2023-08-18
用途: 農作業

腕が太い為、ホームセンター等で売られているフリーサイズのアームカバーではきつくて入らず、自分に合うアームカバーを探し求めて無駄な出費をしてきました。モノタロウでは㎝単位のサイズ表記でしたので、はじめから自分の腕の太さをきちんと測り、モノタロウで注文すればよかったな、と思いました。耐久性はまだ分かりませんが、同サイズの色違いを一通り購入し、装着感には満足しています。

対象商品 : 39406037
2023-07-20
用途: 陽射しの強い船の上で、半袖シャツに合わせて付けてみました。
建設業・工事業

陽射しの強い船の上で、半袖シャツに合わせて付けてみました。
直射日光を直接肌に受けず半袖の袖口からは風が抜けて快適に過ごせました。
しかし一日中の作業なので少しは火に焼けました。

対象商品 : 39405906
2023-06-29
用途: 工場作業

二の腕に筋肉がついてる方はきつく感じるようです。
全体的に使いやすいです。

対象商品 : 39405906
2022-08-12
用途: 電気工事
建設業・工事業

半袖空調服に合わせて購入しました。安くて良かったです。

対象商品 : 39405888
2022-07-04
用途: 機械作業時に使用している

暑い季節の作業時に良い。
肌を露出することによるケガ(切り傷、擦り傷)も同時に予防できることが良い

対象商品 : 39406064
2020-07-16
用途: 夏場の炎天下
建設業・工事業

大きいサイズで黒や紺ではなく白などの明るい色を探していました。
伸縮はもちろん、接触冷感効果もあり、快適に利用しております。

対象商品 : 39406055
2020-06-15
用途: 足場鳶
建設業・工事業

体格がよく腕も太いので、色々探してこちらの商品に3Lがあったので購入を決めました。サイズ感は良いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする