曜日別特売

カラーグリップ

カラーグリップ - COVER WORK(カバーワーク)カラーグリップ - COVER WORK(カバーワーク)カラーグリップ - COVER WORK(カバーワーク)カラーグリップ - COVER WORK(カバーワーク)カラーグリップ - COVER WORK(カバーワーク)
(3件のレビュー)

原手に高弾ポリ使用、更に天然ゴム製なので、柔らかく手にフィットします。

内容量1双
全10種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39406667FT-3370S216.58.517高弾性ポリエステル蛍光イエロー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406676FT-3370M2279.218.5高弾性ポリエステル蛍光イエロー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
39406685FT-3370L2379.519高弾性ポリエステル蛍光イエロー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
39406694FT-3370LL2481020高弾性ポリエステル蛍光イエロー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406703FT-33703L2691020高弾性ポリエステル蛍光イエロー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
39406728FT-3370M2279.218.5高弾性ポリエステルネイビー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406737FT-3370L2379.519高弾性ポリエステルネイビー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406746FT-3370LL2481020高弾性ポリエステルネイビー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406755FT-33703L2691020高弾性ポリエステルネイビー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406719FT-3370S216.58.517高弾性ポリエステルネイビー天然ゴム13視認性、柔軟性、弾力性、通気性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 作業時
建設業・工事業

開封後しばらく使用するとベタベタする、使いづらい
なんとかならないものか

対象商品 : 39406685
2024-03-28
用途: 交通誘導

良く伸びて動き手にピッタリついてイイ感じです。ただし冬は冷たいです。

対象商品 : 39406703
2022-11-14
用途: 植木の剪定、電動バリカン使用時

リピートです、3Lがあるので手になじむ、蛍光色なので、植木剪定時、手を巻き込まなくて安全だと思います。ソフトなフィット感など良いが、長期保管により、手のひら滑り止めがべとべとになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする