COVER WORK(カバーワーク)
スーパーストレッチ ハイブリッド
(1件のレビュー)
原手にFTYを使用することでフィット感アップ、スマホ対応です。
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39406764
FT-3107H
S
21
7
8
16
綿・ポリエステル・FTY
黒/白モク
天然ゴム
15
スマホ対応
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
39406773
FT-3107H
M
22
7.5
8.5
17
綿・ポリエステル・FTY
黒/白モク
天然ゴム
15
スマホ対応
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
39406789
FT-3107H
L
23
8
9.5
19
綿・ポリエステル・FTY
黒/白モク
天然ゴム
15
スマホ対応
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39406798
FT-3107H
LL
24
8.5
10
20
綿・ポリエステル・FTY
黒/白モク
天然ゴム
15
スマホ対応
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406807
FT-3107H
3L
26
9
10.2
20.5
綿・ポリエステル・FTY
黒/白モク
天然ゴム
15
スマホ対応
1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください