曜日別特売

天然ゴム発泡手袋

天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)天然ゴム発泡手袋 - COVER WORK(カバーワーク)

天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。
背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です
幅広い用途で活躍する手袋です。

全20種類を絞り込む
サイズ
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39406816FT-33161双S21.56.5816ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
39406825FT-33161双M22.578.517ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
249
274(税込)
当日出荷
39406843FT-33161双LL2689.519ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
39406868FT-33161双S21.56.5816ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406877FT-33161双M22.578.517ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406886FT-33161双L25.57.5918ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
39406895FT-33161双LL2689.519ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
65098015FT-3316-3P1パック(3双)S21.56.5816ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
65098067FT-3316-3P1パック(3双)S21.56.5816ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
65098076FT-3316-3P1パック(3双)M22.588.517ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
65098094FT-3316-3P1パック(3双)LL2689.519ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
39406834FT-33161双L25.57.5918ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65098103FT-3316-3P1パック(3双)3L278.51020ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
取扱い終了
代替品有
39406859FT-33161双3L278.51020ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
取扱い終了
39406904FT-33161双3L278.51020ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性1
オープン
取扱い終了
65098024FT-3316-3P1パック(3双)M22.588.517ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
取扱い終了
65098033FT-3316-3P1パック(3双)L25.58918ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
取扱い終了
65098049FT-3316-3P1パック(3双)LL2689.519ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
取扱い終了
65098058FT-3316-3P1パック(3双)3L278.51020ナイロンレッド天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
取扱い終了
65098085FT-3316-3P1パック(3双)L25.58918ナイロングレー天然ゴム13弾力性、柔軟性、通気性3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39406834FT-331614712218FT-311103-3P画像準備中天然ゴム背抜きUFC3双組COVER WORK(カバーワーク)1組
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65098103FT-3316-3P14712209FT-311103-3P画像準備中天然ゴム背抜きUFC3双組COVER WORK(カバーワーク)1組
709
税込780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする