COVER WORK(カバーワーク)
オイルグリップネオ
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407087
FT-3380
S
21
6
8
16
ナイロン
ブラック
ニトリルゴム
13
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性、耐突刺性・耐引裂性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39407096
FT-3380
M
23
7.5
8.5
17
ナイロン
ブラック
ニトリルゴム
13
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性、耐突刺性・耐引裂性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39407105
FT-3380
L
24
8
9
18
ナイロン
ブラック
ニトリルゴム
13
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性、耐突刺性・耐引裂性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407114
FT-3380
LL
25
8.5
9.5
19
ナイロン
ブラック
ニトリルゴム
13
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性、耐突刺性・耐引裂性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407123
FT-3380
3L
26
9
10
20
ナイロン
ブラック
ニトリルゴム
13
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性、耐突刺性・耐引裂性
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください