COVER WORK(カバーワーク)
フレックスライト あおピタッ 18GPPU背抜き
(1件のレビュー)
極薄18ゲージ原手に、新素材PPUコート。フィット感抜群なので使いやすい。
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407193
FT-313102
S
23
7.5
9
18
ナイロン・FTY
ブルー
水性ポリウレタン(PPU)
18
通気性
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407209
FT-313102
M
24
8
9.25
18.5
ナイロン・FTY
ブルー
水性ポリウレタン(PPU)
18
通気性
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39407218
FT-313102
L
25
8.5
9.5
19
ナイロン・FTY
ブルー
水性ポリウレタン(PPU)
18
通気性
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39407184
FT-313102
SS
22
7
-
17
ナイロン・FTY
-
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
39407227
FT-313102
LL
25.5
9
10
20
ナイロン・FTY
ブルー
水性ポリウレタン(PPU)
18
通気性
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください