曜日別特売

ラバーグローブ フレックスソフト フルコート

ラバーグローブ フレックスソフト フルコート - COVER WORK(カバーワーク)

原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。

材質ナイロン・FTYネイビー入数(双)1機能フルコート、柔軟性材質(すべり止め)天然ゴム内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39407324FT-331102SS266.7189
オープン
619
681(税込)
当日出荷
39407333FT-331102S26.57199.5
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
39407349FT-331102M277.52010
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
39407358FT-331102L27.582110.5
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
39407367FT-331102LL288.52211
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
39407376FT-3311023L28.592311.5
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする