COVER WORK(カバーワーク)
デニムライン シリコングリップグローブ
伸縮性に富むストレッチ素材にデニムプリント加工。
機能
伸縮性・柔軟性
材質
人工皮革・クロロプレーン・シリコン・その他
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407796
CR-354101
デニムグレー
S
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407805
CR-354101
デニムグレー
M
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407814
CR-354101
デニムグレー
L
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407823
CR-354101
デニムグレー
LL
23
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407839
CR-354101
インディゴブルー
S
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407848
CR-354101
インディゴブルー
M
21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407857
CR-354101
インディゴブルー
L
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39407866
CR-354101
インディゴブルー
LL
23
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください