COVER WORK(カバーワーク)
エラスティックグローブ
ストレッチ素材を採用・高い伸縮性とフィット感。
機能
伸縮性・柔軟性
色
グレー×黒
材質
ポリエステル・人工皮革・シリコン・ポリウレタン・その他
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407875
CR-3610
M
21
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407884
CR-3610
L
22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39407893
CR-3610
LL
22.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください