日刊工業新聞社
図面って、どない描くねん!
第2版では、新JISの内容に対応、解説だけにとどまらず、設計者として必要な知識、ノウハウを盛り込み設計実務により役立つ。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
226
著者名
山田学(技術士)
初版年月
2017/01/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756638
9784526076435
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください