ミツヤ
リクライニングカード立て
リクライニング可動式カード立て
材質
PS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
表示サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39408435
UC-1-T
115-6810
透明
大
37
65×100
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
39408444
UC-1-R
115-6812
赤
大
37
65×100
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
39408453
UC-1-BU
115-6813
青
大
37
65×100
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408469
UC-1-GL
115-6814
グレー
大
37
65×100
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408478
UC-1-OR
115-6815
橙
大
37
65×100
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408487
UC-2-T
115-6783
透明
中
24
50×80
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39408496
UC-2-R
115-6784
赤
中
24
50×80
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408505
UC-2-BU
115-6785
青
中
24
50×80
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408514
UC-2-OR
115-6786
橙
中
24
50×80
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408523
UC-2-GL
115-6787
グレー
中
24
50×80
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408539
UC-3-T
115-6847
透明
小
18
45×65
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
39408548
UC-3-R
115-6848
赤
小
18
45×65
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408557
UC-3-BU
115-6849
青
小
18
45×65
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
39408566
UC-3-OR
115-6850
橙
小
18
45×65
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408575
UC-3-GL
115-6851
グレー
小
18
45×65
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください