曜日別特売

マスクひも用ベルト

マスクひも用ベルト - ミツヤマスクひも用ベルト - ミツヤマスクひも用ベルト - ミツヤマスクひも用ベルト - ミツヤマスクひも用ベルト - ミツヤマスクひも用ベルト - ミツヤ
(5件のレビュー)

マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。

材質PP(クリップ部)ひも幅(cm)約1内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39408627MSK-K-BK固定約14(固定紐部:約9.5)
200179
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
39408663MSK-N-BK伸縮約12(ゴムひも部:約8)
200199
199
219(税込)
当日出荷
39408679MSK-N-BU伸縮約12(ゴムひも部:約8)
200199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り18点です
31272537MSK-K-PK固定約14(固定紐部:約9.5)
200149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
39408636MSK-K-WH固定約14(固定紐部:約9.5)
200
取扱い終了
返品不可
39408645MSK-K-PK固定約14(固定紐部:約9.5)
200
取扱い終了
39408654MSK-K-BU固定約14(固定紐部:約9.5)
200
取扱い終了
返品不可
39408688MSK-N-WH伸縮約12(ゴムひも部:約8)
200
取扱い終了
39408697MSK-N-PK伸縮約12(ゴムひも部:約8)
200
取扱い終了
39408706MSK-NC-LB伸縮約12(ゴムひも部:約8)
220
取扱い終了
返品不可
39408715MSK-NC-RR伸縮約12(ゴムひも部:約8)
220
取扱い終了
39408724MSK-NC-LP伸縮約12(ゴムひも部:約8)
220
取扱い終了
39408733MSK-NC-TR伸縮約12(ゴムひも部:約8)
220
取扱い終了
31272546MSK-N-PK伸縮約12(ゴムひも部:約8)
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31272537
2024-07-01
用途: 外出時
その他業種

化学物質過敏症なので、外出時は対策用のマスクが必須ですが、マスクのゴムがゆるいので、こういうグッズにお世話になっています。
手元のカラーバリエーションがあるとその日の気分で選べるので購入。

対象商品 : 39408679
2021-05-15
用途: 仕事、外出時
サービス業

頭のでかい私には、とてもありがたい伸縮性機能。
期待通りの商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 39408663
2020-12-28
用途: 日常生活
製造業

日々、常にマスクをしていて、マスクの紐で耳が痛かったのですが、これを付けてからはストレスが無くなりました。勿論、耳が痛くならないので快適です。ベルトが伸縮するタイプなので、どのサイズのマスクでも対応でき便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 39408679
2020-08-02
用途: 孫の通学のために使います。
その他業種

小学校一年生の孫は子供用のマスクでも少し大きいので使ってもらっています。

対象商品 : 39408627
2019-10-28
用途: 寝るとき

寝るときにマスクをすると耳が痛くて途中で外してしまうのですがこれをすれば痛くなくて楽です・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする