シモン
フルハーネス型墜落制止用器具 SH-999
本体のみ胴ベルト付き柔らかいナイロンベルトを採用し装着感も改良。
用途
高所作業
色
黒
質量(g)
1390
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45、【胸】25
材質(ベルト)
【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39409458
SH-999
45
65-0556-89
7030044
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409467
SH-999
45
65-0556-90
7030044
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409476
SH-999
45
65-0556-91
7030045
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください