曜日別特売

シープ革手袋 RG-300

シープ革手袋 RG-300 - シモン
(2件のレビュー)

フット感の良い「シープ革」を使用

用途警備、一般作業。袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ材質羊革アテ有無アテ無し入数(双)1メーカー商品コード4131400内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39409546RG-300S21
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
39409555RG-300M22
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39409564RG-300L23
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39409573RG-300LL23.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409546
2026-02-07
用途: 日常生活(通勤時)に使用
建設業・工事業

Sサイズを購入。最初は少しきつかったが、革が薄いので自分の手の形にフィットしてくれて使いやすくなった。商品説明にスマホ対応とは書いてなかったが、普通にスマホが使えた。そこら辺のスマホ対応手袋よりはるかに感度が良くてめちゃくちゃ便利。メールも打てた。

対象商品 : 39409555
2021-09-15
用途: バイクの運転に使用
有限会社飛騨機工商会

仕事用に購入しましたが、丈夫で商品が柔らかくバイクの運転に
最適だと思い使用しています。金額も手ごろで大変丁寧しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする