シモン
低発塵手袋 LD-100
低発塵手袋
用途
細かな作業、インナー手袋に。
材質
ナイロン
入数(双)
12
ゲージ数
13
内容量
1束(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547997
LD-100(12双/束)
S
21
8.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39409634
LD-100(12双/束)
M
22
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409643
LD-100(12双/束)
L
23
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください