シモン
低発塵手袋 LD-110
低発塵手袋
用途
組立作業、検査作業。
材質
本体_ナイロン/コーティング_ポリウレタン
入数(双)
12
ゲージ数
13
内容量
1束(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53548006
LD-100(12双/束)
S
21
7.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409659
LD-100(12双/束)
M
22
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409668
LD-100(12双/束)
L
23
8.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください