超音波洗浄器用義歯洗浄液 ラバラックD

超音波洗浄器用義歯洗浄液 ラバラックD - サンデンタル
(2件のレビュー)

義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、着色などを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。
防錆剤を配合。金属にも安心して使用できます。原液3倍希釈で使用。

成分次亜塩素酸ナトリウム2%・防錆安定剤 他内容量1個(1.2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39409835-
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39409835
2019-10-13
用途: 部分入れ歯の洗浄
医療・福祉・介護関連業

毎日の市販の洗浄では落ちない汚れがとれて綺麗になり大きな口を開けて笑えます。

対象商品 : 39409835
2019-05-29
用途: 義歯の洗浄
農・林・水産業

とても歯がきれいになり満足です。2週間間隔で称しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする