太平化学産業
中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2
器具にやさしく、しっかり洗浄
血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。
防錆効果も高く。器具にもやさしいです。
NAP-30、サリチル酸配合。
成分
サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤
性状
中性、低泡性
希釈液
【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
内容量
1本(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39409844
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください