曜日別特売

3方向防振ゴム

3方向防振ゴム - 倉敷化工3方向防振ゴム - 倉敷化工3方向防振ゴム - 倉敷化工3方向防振ゴム - 倉敷化工3方向防振ゴム - 倉敷化工3方向防振ゴム - 倉敷化工

通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。
ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。

用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用材質(ゴム)天然ゴム(NR)形状丸形付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径M(mm)
ボルト長さ(mm)
ばね定数(N/mm)
剛性比(Kx/Kz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39409939SHB-65Ad:M12、L:46黄色46圧縮方向(Z方向):350、せん断方向(X方向):2200.6
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
39409948SHB-65Bd:M12、L:46赤色46圧縮方向(Z方向):470、せん断方向(X方向):3000.6
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409957SHB-65Cd:M12、L:46緑色46圧縮方向(Z方向):610、せん断方向(X方向):3800.6
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409966SHB-90Ad:M12、L:45橙色45圧縮方向(Z方向):780、せん断方向(X方向):3200.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409975SHB-90Bd:M12、L:45青色45圧縮方向(Z方向):1000、せん断方向(X方向):4100.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409984SHB-90Cd:M12、L:45桃色45圧縮方向(Z方向):1330、せん断方向(X方向):5400.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39409993SHB-90Dd:M12、L:45白色45圧縮方向(Z方向):1550、せん断方向(X方向):6300.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410009SHB-90Ed:M12、L:45金色45圧縮方向(Z方向):1870、せん断方向(X方向):7600.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410018SHB-65A-Ld:M12、L:126黄色126圧縮方向(Z方向):350、せん断方向(X方向):2200.6
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410027SHB-65B-Ld:M12、L:126赤色126圧縮方向(Z方向):470、せん断方向(X方向):3000.6
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410036SHB-65C-Ld:M12、L:126緑色126圧縮方向(Z方向):610、せん断方向(X方向):3800.6
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410045SHB-90A-Ld:M12、L:125橙色125圧縮方向(Z方向):780、せん断方向(X方向):3200.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410054SHB-90B-Ld:M12、L:125青色125圧縮方向(Z方向):1000、せん断方向(X方向):4100.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410063SHB-90C-Ld:M12、L:125桃色125圧縮方向(Z方向):1330、せん断方向(X方向):5400.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410079SHB-90D-Ld:M12、L:125白色125圧縮方向(Z方向):1550、せん断方向(X方向):6300.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
39410088SHB-90E-Ld:M12、L:125金色125圧縮方向(Z方向):1870、せん断方向(X方向):7600.4
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする